大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ディスゴトリーマP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
59374300
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,287
販売価格(税別)
¥
8,443
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8