6X25 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374406 6X25 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374406 6X25 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374406

ディスゴトリーマP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59374406 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,181
販売価格(税別)
11,074
長さ(mm)25 寸法A(mm)6.1 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)11.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする