8X30 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374747 8X30 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374747 8X30 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374747

ディスゴトリーマP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59374747 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,717
販売価格(税別)
8,834
長さ(mm)30 寸法A(mm)8 寸法S(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)16×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする