大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3カ-B トリーマP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59374860
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,177
販売価格(税別)
¥
9,252
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)18×1.6