大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
3カ-B トリーマP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59374966
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,959
販売価格(税別)
¥
9,054
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法A(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
平座金
(D1×T)22×2.3