8X16 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381826 8X16 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381826 8X16 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381826

Rシルバー ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59381826 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,499
販売価格(税別)
10,454
長さ(mm)16 寸法A(mm)8 寸法S(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)16×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする