大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ジオメット ステン(+-)トリーマP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59384425
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,780
販売価格(税別)
¥
11,618
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法S(mm)
10
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0