12X35 グリーン トリーマP=3(3カーW 大阪魂 59384678 12X35 グリーン トリーマP=3(3カーW 大阪魂 59384678 12X35 グリーン トリーマP=3(3カーW 大阪魂 59384678

グリーン トリーマP=3(3カーW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 59384678 品番 12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,908
販売価格(税別)
9,007
長さ(mm)35 寸法A(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12 平座金D1:26×T:2.3(SUS D1:26×T:2.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする