物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59385043 品番 KCM-2D-65C(8)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

作業性優先の設計により65mmの作動距離。
同軸照明入射径はΦ8ですが、Φ12用も対応可能。

質量(g)46 光学倍率2 被写界深度(mm)0.3 仕様0.066(N.A.) タイプ同軸 分解能(μm)5.1 鏡筒長(mm)63.1 マウントCマウント W.D.(mm)64.8 適合素子サイズ〜2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする