大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
RノンクロS トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59386035
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,622
販売価格(税別)
¥
8,747
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
5.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6