12X35 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386376 12X35 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386376 12X35 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386376

RノンクロS トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 59386376 品番 12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,240
販売価格(税別)
8,400
長さ(mm)35 寸法A(mm)6.2 寸法S(mm)19 寸法e(mm)21.9 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)18 ねじの呼びdM12 平座金D1:26×T:2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする