大阪魂
3W-ZEC トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(160個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(35個)
1袋(25個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
32
32
32
35
6
10
12
8
14
15
16
18
20
25
30
22
40
45
50
60
28
55
65
70
75
80
85
90
100
38
全118種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59387548
品番
6X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,520
販売価格(税別)
¥
5,927
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
種類
P=2
寸法a(mm)
5.1
表面処理
3W-ZEC
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6