Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDインダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
80
注文コード
59389968
品番
LEDR-IDF-80/50/16R
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無影で均一な光を照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途
IC捺印検査。
ウェハの外観検査。
基板上の部品検査。
消費電力(W)
1.7
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
高さ(mm)
12
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
80
取付寸法(mm)
60
発光色
赤
光源
可視光
LED使用数(個)
42
照光形状
リング形
最大使用条件
100