キセノンランプ光源装置 スーパーブライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59393373 品番XEF-501S
参考基準価格(税別)¥1,000,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

高照度 500Wキセノンランプ。
電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1200時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。

消費電力(W)700 オプションソレノイドシャッター 適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド 質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18 電源(V)AC100、50/60Hz 機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整 ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A 色温度(K)6000° ランプ寿命平均1200時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする