大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
SC-4 ステン トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59394216
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,118
販売価格(税別)
¥
8,289
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
2.3
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8
ねじの呼びd
M4
平座金
D1:10×T:0.8