10X45 RノンクロS ステン トリーマP=1 大阪魂 59395248 10X45 RノンクロS ステン トリーマP=1 大阪魂 59395248 10X45 RノンクロS ステン トリーマP=1 大阪魂 59395248

RノンクロS ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70個) 注文コード 59395248 品番 10X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,256
販売価格(税別)
16,596
長さ(mm)45 寸法a(mm)5.2 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 寸法dk(mm)16.5 ねじの呼びdM10 平座金D1:22×T:1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする