大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
RノンクロS ステン トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
59395309
品番
12X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,533
販売価格(税別)
¥
21,394
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
6.2
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12
平座金
D1:26×T:2.3