大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
SC-3 ステン トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59395431
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,984
販売価格(税別)
¥
8,167
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
3.5
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8
ねじの呼びd
M4