4X20 SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395485 4X20 SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395485 4X20 SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395485

SC-3 ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59395485 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,570
販売価格(税別)
9,609
長さ(mm)20 寸法a(mm)3.5 寸法e(mm)8.1 寸法s(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)6.8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする