5X12 SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395571 5X12 SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395571 5X12 SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395571

SC-3 ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59395571 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,052
販売価格(税別)
11,865
長さ(mm)12 寸法a(mm)4.3 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 寸法dk(mm)7.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする