大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
SC-4 ステン トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59395616
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,256
販売価格(税別)
¥
12,960
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
4.3
寸法e(mm)
9.2
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8
ねじの呼びd
M5