大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
RノンクロS ステン トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59395747
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,233
販売価格(税別)
¥
8,394
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
5.1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6