8X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396316 8X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396316 8X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396316

RノンクロS ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 59396316 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,366
販売価格(税別)
5,787
長さ(mm)35 寸法a(mm)6.7 寸法e(mm)15 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)12.6 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする