10X40 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396648 10X40 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396648 10X40 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396648

RノンクロS ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80個) 注文コード 59396648 品番 10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,712
販売価格(税別)
17,920
長さ(mm)40 寸法a(mm)8.2 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 寸法dk(mm)16.5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする