12X20 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396709 12X20 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396709 12X20 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396709

RノンクロS ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80個) 注文コード 59396709 品番 12X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,860
販売価格(税別)
24,418
長さ(mm)20 寸法a(mm)9.8 寸法e(mm)21.9 寸法s(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)18 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする