16X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396876 16X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396876 16X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396876

RノンクロS ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 59396876 品番 16X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,373
販売価格(税別)
15,794
長さ(mm)35 寸法a(mm)13.2 寸法e(mm)27.7 寸法s(mm)24 寸法d1(mm)26.5 寸法k(mm)10 寸法dk(mm)23 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする