3X15 SC-3 ステン トリーマP=4 大阪魂 59397086 3X15 SC-3 ステン トリーマP=4 大阪魂 59397086 3X15 SC-3 ステン トリーマP=4 大阪魂 59397086

SC-3 ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59397086 品番 3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,048
販売価格(税別)
23,680
長さ(mm)15 寸法a(mm)3 寸法s(mm)5.5 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 ねじの呼びdM3 平座金(D1×T)6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする