4X14 SC-4 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397330 4X14 SC-4 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397330 4X14 SC-4 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397330

SC-4 ステン トリーマI=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59397330 品番 4X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,528
販売価格(税別)
12,298
長さ(mm)14 寸法a(mm)4.4 寸法s(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.8 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)9×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする