5X40 SC-4 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397348 5X40 SC-4 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397348 5X40 SC-4 ステン トリーマI=3 大阪魂 59397348

SC-4 ステン トリーマI=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59397348 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,848
販売価格(税別)
5,316
長さ(mm)40 寸法a(mm)5.4 寸法s(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5 平座金(D1×T)10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする