大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(67個)
注文コード
59405915
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
3.93
寸法C(mm)
4.07
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.1
ねじの呼び
4