4X8 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8 大阪魂 59433197 4X8 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8 大阪魂 59433197 4X8 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8 大阪魂 59433197

ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59433197 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,834
販売価格(税別)
11,667
長さ(mm)8 十字穴番号#2 ピッチ(mm)0.7 寸法S(mm)7 寸法D(mm)3.93 寸法C(mm)4.07 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4.1 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする