大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1200個)
注文コード
59433267
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,116
販売価格(税別)
¥
10,105
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4.92
寸法C(mm)
5.08
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
ねじの呼び
5