5X16 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5 大阪魂 59433310 5X16 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5 大阪魂 59433310 5X16 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5 大阪魂 59433310

ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800個) 注文コード 59433310 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,888
販売価格(税別)
8,080
長さ(mm)16 十字穴番号#2 ピッチ(mm)0.8 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4.92 寸法C(mm)5.08 寸法k(mm)3.5 寸法m(mm)4.9 ねじの呼び5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする