大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ニッケル Sタイプ(+)アプセット B10H4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(700個)
注文コード
59433328
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,125
販売価格(税別)
¥
11,932
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5.9
寸法C(mm)
6.1
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.3
ねじの呼び
6