画像準備中

ピルエット ハイチェア スイング脚タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 仕様スイング脚スツール、プレーンニット 色(張地)ライムグリーン 色(シェル)ブラック 色(座面)ライムグリーン 注文コード59473146 品番L122EA FSF5
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様・色など44種類から選べます 他の種類を見る

日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。座位と立位の中間的な姿勢「Perching(半立位姿勢)」。スイング脚タイプは、座っているときより腰の負荷が少なく、立っているときより足が疲れにくいという特徴があります。立ち座りのような大きな姿勢変化への対応が容易なため、短時間のミーティングなどに適しています。座面下にあるレバーで高さ調節が可能です。(ストローク250mm)スイング脚タイプの全方向で傾く支柱は、体の動きにフィットし、適切な角度で座ることができます。(0〜10°)座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー、スイング脚タイプベース/ポリプロピレン樹脂

色(張地)ライムグリーン 色(シェル)ブラック 座面高さ(mm)565〜815 座面寸法(幅×奥行)(mm)300×300 本体質量(kg)8 仕様スイング脚スツール、プレーンニット 材質スイング脚タイプ:ベース/ポリプロピレン樹脂、スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂、スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装、木脚フレーム/ビーチ無垢材 ウレタン塗装 質量(kg)8 張地布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー 背もたれなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×565〜815、座面/300Φ 高さ調節 素材ファブリック グリーン購入法適合 色(座面)ライムグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,790 / 税込 ¥1,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

The Posture はたらく姿勢を考える

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする