OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
CTC3215
注文コード
59555265
品番
CZ-CTI CTC3215 LNHX1106ZZER-Q
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CTC3215
寸法L(mm)
11
寸法D1(mm)
4.27
コーナー半径(mm)
-
厚さS(mm)
6.35
メーカー商品コード
8922004
逃げ角(°)
-
内接円径(mm)
10