OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
CTP2235
注文コード
59555283
品番
CZ-CTI CTP2235 OFHT040305SN-F50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CTP2235
寸法L(mm)
3.94
寸法D1(mm)
3.35
コーナー半径(mm)
0.50
厚さS(mm)
3.18
メーカー商品コード
-
逃げ角(°)
25
内接円径(mm)
9.52