OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
CTP2235
注文コード
59555308
品番
CZ-CTI CTP2235 OFHT040305SN-M50
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CTP2235
寸法L(mm)
3.94
寸法D1(mm)
3.35
コーナー半径(mm)
0.50
厚さS(mm)
3.18
メーカー商品コード
8922013
逃げ角(°)
25
内接円径(mm)
9.52