※寸法図

6X12 BC(+)B0アプセット 大阪魂 59572935 6X12 BC(+)B0アプセット 大阪魂 59572935

BC(+)B0アプセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 長さ(mm)12 注文コード59572935 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,579
販売価格(税別)
13,254
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14 寸法S(mm)10 寸法Q(mm)2.86 寸法k(mm)3.5 寸法m(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする