※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ユニクロ (+)B1アプセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59600865
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,742
販売価格(税別)
¥
7,038
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法S(mm)
8
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.5