※寸法図

5X20 クロメート (+)B1アプセット 大阪魂 59600881 5X20 クロメート (+)B1アプセット 大阪魂 59600881

クロメート (+)B1アプセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59600881 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,742
販売価格(税別)
7,038
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16 寸法S(mm)8 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする