※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クロメート (+)B1アプセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59600917
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,597
販売価格(税別)
¥
9,634
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法S(mm)
10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
6.3