※寸法図

6X16 クロメート (+)B1アプセット 大阪魂 59600935 6X16 クロメート (+)B1アプセット 大阪魂 59600935

クロメート (+)B1アプセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400個) 注文コード 59600935 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,409
販売価格(税別)
8,554
長さ(mm)16 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14 寸法S(mm)10 寸法Q(mm)2.86 寸法k(mm)3.5 寸法m(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする