本体

GH-BEERNS-WH 超音波式ハンディビールサーバー グリーンハウス 59668878 GH-BEERNS-WH 超音波式ハンディビールサーバー グリーンハウス 59668878

超音波式ハンディビールサーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59668878 品番 GH-BEERNS-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

缶ビールに取り付けるだけで、まるでお店のようなクリーミーな泡を楽しめる超音波式のビールサーバーです。
1秒間に4万回の振動で泡を生成し、理想的なビールと泡の比率(7:3)を簡単に再現できます。
250ml〜500mlの缶に対応し、ワンタッチで液体と泡の切り替えが可能。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利なため、晩酌・アウトドア・パーティー・ギフトなど幅広いシーンで活躍します。
注ぎ口は丸洗いできて衛生的、電源は単4乾電池×2本(別売)で約180本分使用可能。ビール好きにはたまらない、家飲みを格上げするアイテムです。

材質ABS、シリコン ホワイト 質量(g)約115 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売り) 対応500ml、350ml、330ml、250ml、の缶ビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール(口の外径Φ55〜58mm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×74×135 耐熱温度(℃)60 電池電池持続時間:約30分 耐冷温度(℃)ー5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする