本体

GH-BEERST-BK 超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス 59668887 GH-BEERST-BK 超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス 59668887 GH-BEERST-BK 超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス 59668887

超音波式スタンドビールサーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59668887 品番GH-BEERST-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

家庭で本格的なビール体験ができる高性能スタンドビールサーバーです。
58kHzの超音波振動により、きめ細かくクリーミーな泡「ミスティバブルス」を生成し、ビールの味を長持ちさせます。
缶・瓶の両方に対応し、330ml〜500ml缶や小・中瓶で使用可能。氷点下保冷剤付きで、冷えたままのビールを楽しめます。
充電式バッテリー(2600mAh)内蔵で、約4時間使用可能。コードレスなのでアウトドアやパーティーにも最適です。
操作はビアホールのサーバーと同じ感覚で、誰でも簡単に注げる設計。分解洗浄も可能で衛生的です。

付属品専用充電ケーブル(100cm)、氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×226×455 適合サイズ缶:500ml、350ml、330ml、瓶:中瓶、小瓶(直径72mm、高さ260mm以内)のビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)ー15 保証期間6ヶ月間 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー稼動時間約4時間(350ml缶:約450本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする