本体

GH-BEERT-BK 超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス 59668896 GH-BEERT-BK 超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス 59668896 GH-BEERT-BK 超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス 59668896

超音波式スタンドビールサーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59668896 品番GH-BEERT-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

家庭で本格的なビール体験ができる超音波式の高性能なビールサーバーです。
1秒間に約4万回の振動(40kHz)で、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を簡単に再現できます。
330ml〜500mlの缶ビールに対応し、全体加圧方式でスムーズな注ぎを実現。氷点下保冷剤付きで、最後の一滴まで冷たいビールが楽しめます。
電源は単3乾電池×2(別売)でコードレス設計。アウトドアやBBQにも最適です。
注ぎ口は丸洗い可能で衛生的、レバーは取り外し可能で省スペース収納にも対応。家庭用ながらお店クオリティの泡を楽しめる、ギフトにもぴったりな一台です。

付属品氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書 質量(g)約723 電源単3型アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素充電池×2(別売り) 周波数(kHz)振動周波数:40KHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×352 ※レバー+ゴム足含む 適合サイズ缶:500ml、350ml、330mlのビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール ※本製品は、瓶ビールには対応しておりません。 耐熱温度(℃)60 電池電池持続時間:約1時間 耐冷温度(℃)ー15 保証期間6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする