業界初の3WAYタンブラービールサーバーで、1台で「ビールサーバー」「缶ホルダー」「タンブラー」の3役をこなす多機能モデルです。
超音波式で1秒間に約4万回の振動により、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を実現。
真空断熱構造により、冷たさ・温かさを最大6時間キープでき、アウトドアやオフィスでも活躍します。
500ml・350ml・250ml缶に対応し、缶を入れて持ち運べる保冷機能付き。タンブラーとしても使用可能で、コーヒーやお茶にも対応(炭酸飲料はキャップ閉め不可)。
電源は単4乾電池×2本で約60分使用可能。注ぎ口は丸洗いできて衛生的です。
家飲みを格上げしたい方や、ギフトにもぴったりなスタイリッシュで実用的な一台です。