本体

GH-BEERU-WH 超音波式 3WAYタンブラービールサーバー グリーンハウス 59668921 GH-BEERU-WH 超音波式 3WAYタンブラービールサーバー グリーンハウス 59668921 GH-BEERU-WH 超音波式 3WAYタンブラービールサーバー グリーンハウス 59668921 GH-BEERU-WH 超音波式 3WAYタンブラービールサーバー グリーンハウス 59668921

超音波式 3WAYタンブラービールサーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59668921 品番 GH-BEERU-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

業界初の3WAYタンブラービールサーバーで、1台で「ビールサーバー」「缶ホルダー」「タンブラー」の3役をこなす多機能モデルです。
超音波式で1秒間に約4万回の振動により、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を実現。
真空断熱構造により、冷たさ・温かさを最大6時間キープでき、アウトドアやオフィスでも活躍します。
500ml・350ml・250ml缶に対応し、缶を入れて持ち運べる保冷機能付き。タンブラーとしても使用可能で、コーヒーやお茶にも対応(炭酸飲料はキャップ閉め不可)。
電源は単4乾電池×2本で約60分使用可能。注ぎ口は丸洗いできて衛生的です。
家飲みを格上げしたい方や、ギフトにもぴったりなスタイリッシュで実用的な一台です。

付属品ストッパー、スペーサー保冷パック、キャップ、取扱説明書、保証書 仕様動作持続時間の目安(超音波ユニット):約60分 ホワイト 質量(g)約315 ※超音波ユニット装着時 容量(L)実容量(タンブラー) : 0.47 電源単4形アルカリ乾電池×2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×210 ※超音波ユニット装着時 ※突起部を除く 保温効力(℃)(タンブラー)50以上が6時間持続 保冷効力(℃)(タンブラー)10以下が6時間持続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする