SHIBUKI
SHIBUKIの キッチン・調理用品
SHIBUKIの ワイン・酒・バー用品
18-8二重構造 大型手付ワインクーラー (上蓋・中子付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59669079
品番
-
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【内筒】315×200×243【上蓋(中子)】326×35×300
高さ(mm)
221
質量(g)
〈本体〉2475〈中子〉574
容量(L)
〈満水〉12.2〈蓋を閉めた場合〉10
底径(Φmm)
256
外筒外径(Φmm)
315