SHIBUKI
SHIBUKIの キッチン・調理用品
SHIBUKIの ワイン・酒・バー用品
18-0 ボウル型ワインクーラー 11.5L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59669097
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
233
質量(g)
1303
容量(L)
11.5
口径(Φmm)
390
底径(Φmm)
167.7